絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • AMPHENOL(29)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • サンワサプライ(15)
  • 関西通信電線(11)
  • 日本製線(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 日本テレガートナー(8)
  • エスコ(7)
  • SAMTEC(7)
  • エレコム(6)
  • Telegartner(6)
  • マーベル(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SIEMENS(5)
  • MK Electric(5)
  • ユーボン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入り BUFFALO(バッファロー)ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入りBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入 BUFFALO(バッファロー)Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入BUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
LANコネクターカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)LANコネクターカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー6個入り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 BUFFALO(バッファロー)Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入BUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクターケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入りBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品ロードバー質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat6対応LANコネクター 10個入 BUFFALO(バッファロー)Cat6対応LANコネクター 10個入BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 100個入り BUFFALO(バッファロー)ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 100個入りBUFFALO(バッファロー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用 結線の確認しやすいクリアボディー RoHS基準値準拠
本体質量(g)約1.6商品構成本体コネクタRJ-45スリムコネクター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー)Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー)Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ