絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • AMPHENOL(29)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • サンワサプライ(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 関西通信電線(11)
  • 日本製線(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 日本テレガートナー(8)
  • エスコ(7)
  • SAMTEC(7)
  • エレコム(6)
  • Telegartner(6)
  • マーベル(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SIEMENS(5)
  • MK Electric(5)
  • ユーボン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウントNEUTRIK
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999アズワン品番65-7669-08
コネクタカバー NEUTRIKコネクタカバーNEUTRIK
849税込934
1個
予約販売
Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e
仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002アズワン品番65-7669-11
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウントNEUTRIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998アズワン品番65-7669-01
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウントNEUTRIK
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001アズワン品番65-7669-10

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ