絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • AMPHENOL(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • 日本製線(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 関西通信電線(7)
  • 日本テレガートナー(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • エレコム(5)
  • SIEMENS(5)
  • Telegartner(5)
  • MK Electric(5)
  • ユーボン(4)
  • NEUTRIK(4)
  • エスコ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • マーベル(3)
規格
  • CAT5e(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モジュラープラグ :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45コネクタ
  • rj45
  • rj45 カバー
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT5e(3)
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライカテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)サンワサプライ(8件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)サンワサプライ
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線用)サンワサプライ(2件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21
RJ-45プラグ_ツメを復元 サンワサプライRJ-45プラグ_ツメを復元サンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用)サンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。 エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用付属品ロードバー適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-20
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
POEカテゴリ6RJ-45コネクタ サンワサプライPOEカテゴリ6RJ-45コネクタサンワサプライ
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)形状RJ-45コネクタ適合ケーブルより線用適合工具LAN-TL12(かしめ工具)アズワン品番64-0872-96
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライRJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタサンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
STPコネクタ サンワサプライSTPコネクタサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ