271件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計
用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

MPC5E3C2P RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグ
LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
1袋(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エスケイ工機モジュラープラグ
RoHS
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76 定格電流(mA)500 定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°折り曲げても折れないツメを採用 結線の確認しやすいクリアボディー RoHS基準値準拠
本体質量(g)約1.6 商品構成本体 コネクタRJ-45スリムコネクター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ヨリ線仕様
仕様CAT5E対応RJ45コネクタ エスコ品番EA764BJ-11
1個
950 税込1,045
翌日出荷

サン電子RJ45コネクタ
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格エンハンスドカテゴリー5対応 仕様単線用
1パック(20個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P 適合ケーブル外径(Φmm)6.5 適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません) 適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
1セット(25個)
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(ロングタイプ)
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ。識別しやすい。他のケーブルと絡みにくい。抜き差し時、電線を引っ張る心配がない。メーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護に プラグタイプ8P 長さ(mm)90
1袋(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45シールドプラグ用ブーツ。
1袋(100個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。
寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47 適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル 外径(mm)6.0~7.7 導体AMG:26~23(撚り線/単線)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

KINSUN IndustriesRJ45基板取付ジャック
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
6日以内出荷

適合ケーブル外径(Φmm)5.0~6.0 導体26~24 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)0.7~1.00
1セット(100個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

適合ケーブル外径(Φmm)6.0~8.5 導体26~23 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)0.8~1.20
1セット(1個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

関西通信電線Cat6用 スリム型ブーツ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,698 税込10,668
8日以内出荷

外径(Φmm)7.8~8.3 適合サイズAWG23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

外径(Φmm)7.0~8.5 適合サイズAWG23~26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷

外径(Φmm)6.0~8.5 適合サイズAWG23~26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6A-1P-876SCT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア) 材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ 寸法(mm)12×36×14 質量(g)2.2 適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23 関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 250個入
仕様●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824 規格CAT3 アズワン品番65-7710-93
1セット(250個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965 規格CAT3 アズワン品番65-7503-18
1袋(8個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943 アズワン品番65-7502-96 プラグタイプ8P8C
1セット(700個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ Cat5
これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962 規格CAT5 アズワン品番65-7666-22
1個
819 税込901
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307 規格CAT5 アズワン品番65-7777-06
1セット(80個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866 アズワン品番65-7531-31
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています
仕様●種類:Frontplate●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Modules●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-6990 アズワン品番65-7773-87
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182 規格CAT3 アズワン品番65-7571-15
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e
仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002 アズワン品番65-7669-11
1個
849 税込934
欠品中

Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154 アズワン品番65-7693-40
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183 アズワン品番65-7573-55
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3863 アズワン品番65-7781-87
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRJコネクタ
配線モジュールの挿入と接続に対応する工具専用です
仕様●種類:挿入工具●併用可能製品:配線モジュールの挿入と接続●シリーズ:Actassi●コード番号:188-1222 アズワン品番65-7784-76
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534 アズワン品番65-7716-56
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります