絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 日本製線(12)
  • コーニング(10)
  • AMPHENOL(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • PULSE(6)
  • ABRACON(6)
  • Sanko IB(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • WEIDMULLER(5)
  • Bel Magnetic Solutions(5)
  • ハーティング(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • サンワサプライ(1)
  • UNICO(ユニコ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • FAIR-RITE(1)
規格
  • CAT5e(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モジュラージャック :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45
  • rj45 ジャック
  • モジュラージャック rj45
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT5e(1)
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用種類CAT5E/UTP高さ(mm)18.06質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6A/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラージャックガード 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード 黄 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。仕様RJ45規格寸法に適合付属品専用キー5個トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EJISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
規格カテゴリ5e質量(g)13.8

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック