「規格」から絞り込む
ケーブルジョイント(シールド付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用。
LANケーブルの延長に便利。
ストレート接続。
くし型配線の採用で高性能。
クロス変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できる!
ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能。
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.2×52.8×18.5
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用カテゴリー6A性能準拠品シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士をジョイントすることができるストレート接続くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)30×16.7×20材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金規格CAT6A
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49寸法(Φ×mm)28×122
電話線アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
カテゴリー6ケーブルジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる
カテゴリー6性能準拠品
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122
カメラバランDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプターLANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
電話線アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27