絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • RS PRO(12)
  • サンワサプライ(9)
  • 日本製線(6)
  • エレコム(5)
  • 関西通信電線(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • カメダデンキ(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • BELDEN(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ユーボン(2)
  • TRENDnet(2)
  • GB[制御機器](2)
  • エンジニア(1)
  • omron(オムロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)
579税込637
1個
当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)質量(g)140
コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917質量(g)231
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
869税込956
1個
欠品中
規格UL94 HBトラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
ワイヤー・ストリッパー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤー・ストリッパーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むきトラスコ品番469-4929材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール全長(mm)90.5質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)適合電線4ペアUTP/STPケーブル
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
279税込307
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロンアイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
用途圧着端子の圧着適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子トラスコ品番497-3135質量(g)771
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライストラスコ品番784-9991質量(g)567

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

通信専用工具