2ページ目: 通信専用工具

110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
サイズフリー工具 コス・スリーブ カメダデンキサイズフリー工具 コス・スリーブカメダデンキ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合サイズ0.5~3.5Sqトラスコ品番828-7652
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付エレコム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1式
当日出荷
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
モジュラー圧着工具用替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具用替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
LMJ-8TC用替刃です。
LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボンLANケーブル加工用工具(ストリッパー)ユーボン
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
ワイヤー・ストリッパー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤー・ストリッパーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むきトラスコ品番469-4929材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール全長(mm)90.5質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)適合電線4ペアUTP/STPケーブル
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
869税込956
1個
当日出荷
規格UL94 HBトラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
279税込307
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロンアイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
RJ45コネクタかしめ工具 BUFFALO(バッファロー)RJ45コネクタかしめ工具BUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
翌々日出荷
ラチェット付きかしめ工具RJ45コネクターに対応単線・ヨリ線両対応
質量(g)約260外形寸法(mm)約57×201×21対応コネクタRJ45(8極8芯)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
替刃仕様5枚入寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
パンチダウン工具 サンワサプライパンチダウン工具サンワサプライ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm)W45×D29×H168(刃、突起部を除く)質量(g)138規格110/88ブロック規格対応
RJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO 協和ハーモネットRJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO協和ハーモネット
39,980税込43,978
1個
当日出荷
プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
プラグ(使用可能)8極
光ファイバーケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能
仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
パンチダウン工具 TRENDnetパンチダウン工具TRENDnet
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。
適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
かしめ工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)かしめ工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
用途使用方法1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)関連資料(0.86MB)
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
素早く、確実に加工することができる
用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
サージプロテクタ サンワサプライサージプロテクタサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
光ケーブル着脱工具 爪切りタイプ エイム電子光ケーブル着脱工具 爪切りタイプエイム電子
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
光ファイバーケーブル着脱工具 爪切りタイプ
適合コネクタSC・LC・MU
圧着工具キット ジャケッパM入り 日本製線圧着工具キット ジャケッパM入り日本製線
46,980税込51,678
1式
当日出荷
モジュラープラグPass-Thru(TM) KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM)KLEIN TOOLS
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
用途モジュラープラグ端子のかしめ作業にSTP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業にRJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
用途圧着端子の圧着適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子トラスコ品番497-3135質量(g)771
モジュラー引抜ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー引抜ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利
全長(mm)210質量(g)40
セキュリティモジュラープラグ専用リリースキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグ専用リリースキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
719税込791
1個
4日以内出荷
セキュリティーモジュラープラグ MJSHL-808専用リリースキー。
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-95
パンチダウンツール 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンチダウンツール 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様パンチダウンツールLPD-110専用替刃
電工ペンチ トップマン[工具・金物]電工ペンチトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)GB[制御機器]
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
モジュラー圧着工具(4P~10P対応) GB[制御機器]モジュラー圧着工具(4P~10P対応)GB[制御機器]
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
LAN配線キット 圧着工具 ( PMC-PBB01 ) < PMC-RJ45(C6A)専用工具 > 関西通信電線LAN配線キット 圧着工具 ( PMC-PBB01 ) < PMC-RJ45(C6A)専用工具 >関西通信電線
5,898税込6,488
1セット(1個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 > 関西通信電線LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >関西通信電線
21,980税込24,178
1セット(1丁)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 ) 関西通信電線LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 )関西通信電線
22,980税込25,278
1セット(1丁)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN工具 圧着工具 ( HT-500R ) 関西通信電線LAN工具 圧着工具 ( HT-500R )関西通信電線
22,980税込25,278
1セット(1個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B ) 関西通信電線LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B )関西通信電線
8,898税込9,788
1セット(1個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソーラーコネクタ圧着ツール 圧着工具 RS PRORS PRO ソーラーコネクタ圧着ツール 圧着工具RS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 圧着工具Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト RS PRORS PRO 圧着工具 圧着コンタクトRS PRO
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト RS PRORS PRO 圧着工具 圧着コンタクトRS PRO
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = TL製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = 圧着コンタクトワイヤ寸法mm2 = 00.9 → 0.82mm2ワイヤ寸法AWG = 28 → 18AWGラチェット = あり圧着プロファイル = 六角形全体長さ = 169 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット付LANコネクターかしめ工具 8P8C/6P4C BUFFALO(バッファロー)ラチェット付LANコネクターかしめ工具 8P8C/6P4CBUFFALO(バッファロー)
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
ラチェット付きかしめ工具RJ45コネクターとRJ11コネクターに対応単線・ヨリ線両対応
Pass-Thru圧着工具 KLEIN TOOLSPass-Thru圧着工具KLEIN TOOLS
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。
用途RJ45コネクタの圧着にデータケーブルの切断にトラスコ品番251-1403材質スチール全長(mm)140適合ケーブルCAT5e、CAT6適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

通信専用工具