LANケーブルテスター_サンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LANケーブルテスターサンワサプライ当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255
LANテスターサンワサプライ3日以内出荷
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
色ブラック適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)使用電池単四乾電池×4セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)対応LAN-T256712(プローブ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります