絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • エスコ(37)
  • カワイ電線(10)
  • ELPA(8)
  • 富士電線工業(7)
  • 弥栄電線(7)
  • 行田電線(4)
  • 愛知電線(4)
  • 協和電線工業(4)
  • ノーブランド(3)
  • エスネット(3)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ユーボン(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 4.4(3)
  • 5.5(1)
  • 7.3(1)
  • 9.3(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 色(3)
  • 色(1)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(6)
4(2)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(20m)ほか
翌日出荷
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
26,980税込29,678
1巻(30m)ほか
翌日出荷
心数(C)3
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
2,598税込2,858
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
36,980税込40,678
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR