絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 3(5)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
長さ(m)
  • 100(3)
  • 色(2)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 協和電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 愛知電線(1)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

VVF・VVR :「EM-EEF」の検索結果

関連キーワード
  • em-eef
  • em-eef ケーブル
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2
3(5)
4(1)
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500シース色
エコVA電線 1.6mm 2芯 ノーブランドエコVA電線 1.6mm 2芯ノーブランド
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷
サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯 ノーブランド耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯ノーブランド
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズ1.6mm備考エコ電線、5mカット品定格電圧(V)600芯数2芯
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル愛知電線
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷
屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
24,980税込27,478
1巻(100m)
8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
長さ(m)100シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR