カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電線/ケーブル
          • 汎用ケーブル
            • VVF・VVR

VVF・VVR :「vvf1.6」の検索結果

関連キーワード
  • vvf1.6-2c
  • vvf1.6-3c
  • vvf1.6×3c
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線
46,980税込51,678
1セット(100m)
4日以内出荷
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。全長(m)100導体径(mm)2試験電圧1500V色(絶縁体)緑・白・黒絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
38,980税込42,878
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
オール電化用VVFケーブル 富士電線工業オール電化用VVFケーブル富士電線工業
46,980税込51,678
1巻(50m)
61日以内出荷
アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
74,980税込82,478
1巻(100m)
61日以内出荷

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR