9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
1巻
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1巻ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1巻(20m)
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります