絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 7(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.3
  • 0.1(6)
  • 0.15(6)
  • 0.2(14)
  • 0.25(6)
  • 0.3(21)
  • 0.5(22)
  • 0.75(18)
  • 0.823(6)
  • 1.25(18)
  • 1.3(6)
  • 2(18)
  • 2.08(5)
  • 3.5(5)
  • 14(4)
  • 16(11)
  • 18(12)
  • 20(13)
  • 22(11)
  • 24(10)
  • 26(5)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(2)
  • 2.7(2)
  • 色カラー(2)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
84,980税込93,478
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678
1巻
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル