絞り込み
ブランド
  • 金子コード
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(18)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • 倉茂電工(11)
  • 沖電線(9)
  • タツタ電線(8)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 大電(7)
  • 吉野川電線(6)
  • 阪神電線(6)
  • BELDEN(6)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 平河ヒューテック(3)
  • RS PRO(2)
  • CIO(2)
  • 三桂製作所(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
芯数(C)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(4)
  • 26(1)
  • 36(4)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 68(1)
長さ(m)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.51(3)
  • 0.71(1)
対数(P)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 34(1)
3・4・5・6・7・8・10・12・13・18・20・25・34
  • 色(4)
  • 色(1)
灰・黒
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
8(3)
10(2)
14(4)
20(2)
24(4)
26(1)
36(4)
40(1)
50(4)
68(1)
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード
109,800税込120,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
96,980税込106,678
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ金子コード
99,980税込109,978
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ金子コード
129,800税込142,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけますブラック長さ(m)100定格電圧(V)100構成54/0.06銅錫合金線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.29絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)211以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ金子コード
61,980税込68,178
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル