絞り込み
芯数(C)
  • 5
  • 1(6)
  • 2(47)
  • 3(54)
  • 4(54)
  • 6(33)
  • 7(11)
  • 8(26)
  • 10(30)
  • 11(4)
  • 12(16)
  • 13(3)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(12)
  • 20(18)
  • 24(6)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 50(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 0.96(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.64(2)
  • 1.9(1)
  • 20.3(2)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 沖電線(4)
  • タツタ電線(4)
  • 大電(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
沖電線・タツタ電線・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

可動用ケーブル :「AWG」の検索結果

関連キーワード
  • awg24
  • awg20
  • awg26
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(47)
3(54)
4(54)
5
6(33)
8(26)
10(30)
12(16)
16(12)
20(18)
芯数(C)をもっと見る
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
2,698税込2,968
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
7,998税込8,798
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
4,598税込5,058
1本(10m)ほか
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,798税込9,678
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブルタツタ電線
93,980税込103,378
1巻(100m)
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
22,980税込25,278
1巻(30m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド無しRoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
77,980税込85,778
1巻(100m)
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールドRoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
可動用ケーブル