絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 28(1)
長さ(m)
  • 100(1)
対数(P)
  • 14
  • 1(23)
  • 2(30)
  • 3(35)
  • 4(27)
  • 5(42)
  • 6(24)
  • 7(31)
  • 8(21)
  • 10(38)
  • 12(20)
  • 13(5)
  • 15(27)
  • 16(2)
  • 18(17)
  • 20(22)
  • 25(14)
  • 30(12)
  • 50(4)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
0.38
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
39,980税込43,978
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル