絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線(5)
  • BELDEN(4)
  • 潤工社(3)
  • 富士電線工業(3)
  • オーナンバ(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日星電気(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 華陽電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 伸興電線(1)
  • カナレ電気(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • ユーボン(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(13)
  • 3(15)
  • 4(13)
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.2(18)
  • 0.5(48)
  • 0.75(59)
  • 1.25(66)
  • 2(69)
  • 3.5(44)
  • 5.5(34)
  • 8(35)
  • 14(43)
  • 16(20)
  • 18(16)
  • 20(20)
  • 22(55)
  • 24(25)
  • 26(24)
  • 28(24)
  • 38(33)
  • 60(29)
  • 100(22)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(12)
  • 15(2)
  • 20(12)
  • 30(7)
  • 50(7)
  • 100(20)
  • 200(1)
  • 500(1)
対数(P)
  • 1(10)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 5(11)
  • 6(4)
  • 7(6)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • -(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(14)
  • 0.72(3)
  • 0.75(1)
  • 0.78(2)
  • 0.8(1)
  • 0.82(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.5(1)
  • 6.2(1)
  • 23(1)
0.54・0.7・0.72・0.75・0.78・0.8・0.82・0.9・1.1・1.5・1.52・1.8・2.5・5.1・5.5・6.2・23
  • 色カラー(8)
  • 色(12)
  • 色透明(1)
  • 色(18)
カラー・灰・透明・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業FKEV-SB 計装用ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
6,598税込7,258
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
759税込835
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線日星電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボンマイクコード(MVVS) 20m定尺品ユーボン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
45,980税込50,578
1巻(600m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
20,980税込23,078
1巻(50m)
5日以内出荷から58日以内出荷
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
35,980税込39,578
1巻
105日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
7日以内出荷
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線端末機器用対ケーブル(灰)華陽電線
8,798税込9,678
1本(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー電子・通信機器用耐熱ビニル電線リケンケーブルテクノロジー
15,980税込17,578
1巻(500m×1巻)
6日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線スパイラル(横巻)マイクコ-ド長岡特殊電線
8,198税込9,018
1巻(100m)
9日以内出荷
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
43,980税込48,378特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ
5,298税込5,828
1巻(200m)
4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線M12対応センサケーブル固定用タツタ電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)長岡特殊電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
35,980税込39,578特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル