絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(342)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(216)
  • Alpha Wire(187)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(46)
  • Showa(42)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
  • ノーブランド(28)
芯数(C)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.3(1)
4.3
  • 色(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズPEPPERL+FUCHS
6,698税込7,368
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸形コネクタ 3 メスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金メッキおよび機械加工されたコンタクト
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.3mm●コード番号:203-0998アズワン品番65-7464-85
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
6,198税込6,818
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.8mm●コード番号:203-0994アズワン品番65-7466-65
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
5,998税込6,598
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-GシリーズPEPPERL+FUCHS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001アズワン品番65-7378-62
センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
5,898税込6,488
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
8,498税込9,348
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-W-10M-PUR●外径:4.8mm●コード番号:203-1002アズワン品番65-7467-83
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズPEPPERL+FUCHS
5,198税込5,718
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-GシリーズPEPPERL+FUCHS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-WシリーズPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズPEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016アズワン品番65-7466-43
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
8,498税込9,348
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000アズワン品番65-7467-12
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズPEPPERL+FUCHS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-5M-PP-H1シリーズPEPPERL+FUCHS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.7mm●コード番号:203-1018アズワン品番65-7466-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-H1シリーズPEPPERL+FUCHS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1017アズワン品番65-7467-21
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-H1シリーズPEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-WV4A-10M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1019アズワン品番65-7469-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-Uシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-UシリーズPEPPERL+FUCHS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。UL 認定コンポーネント 耐 UV 性を向上 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 ・保護等級: IP67/IP68/IP69K 金めっきコンタクト
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67、IP68、IP69●外径:4.8mm●コード番号:203-0999アズワン品番65-7467-75
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-A2-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-A2-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 24 V dc の動作電源を備えています。操作インジケータ及び機能インジケータとしての LED 内蔵 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/ IP69K ハロゲンフリー
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0997アズワン品番65-7464-80
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
6,198税込6,818
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010アズワン品番65-7468-84

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル