絞り込み
ブランド
  • Banner
  • RS PRO(324)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(208)
  • Alpha Wire(183)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(44)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(33)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
芯数(C)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 色(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
4(3)
5(3)
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4Banner
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズBanner
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = MQDCコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5Banner
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V ac/dc保護等級 = IP67外径 = 5.7mm芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5Banner
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4Banner
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズBanner
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = MQDC1コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 Bannerセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8Banner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
MQDCシリーズTurck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845アズワン品番65-7475-65
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ Bannerセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズBanner
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKC8●コード番号:232-5692アズワン品番65-7374-45

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル