絞り込み
ブランド
  • KHD
  • RS PRO(323)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(208)
  • Alpha Wire(183)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(44)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(33)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(6)
  • 100(2)
  • 107(1)
  • 150(1)
  • 153(2)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 305(2)
  • 610(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(3)
  • 色(7)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(2)
2(2)
照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)KHD
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1巻(205m)ほか
4日以内出荷
太陽光発電システムの給電用ケーブル耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m) KHD照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)KHD
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
UL規格電線 KHDUL規格電線KHD
9,498税込10,448
1巻(610m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)耐熱性に優れています
定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
架橋ポリエチレン絶縁電線 KHD架橋ポリエチレン絶縁電線KHD
14,980税込16,478
1巻(200m)ほか
4日以内出荷
エコ電線交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
MTW+AWM1015 KHDMTW+AWM1015KHD
18,980税込20,878
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
エコマイクコード KHDエコマイクコードKHD
37,980税込41,778
1巻(100m)
4日以内出荷
エコ電線遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線 KHD耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線KHD
15,980税込17,578
1巻(200m)
4日以内出荷
エコ電線電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン耐熱温度(℃)60導体裸軟銅線
MTW+H07V2-KAWM KHDMTW+H07V2-KAWMKHD
19,980税込21,978
1巻(153m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
ソーラーケーブル 1500V KHDソーラーケーブル 1500VKHD
65,980税込72,578
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エコ電線太陽光発電システムの給電用ケーブル耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル