絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(339)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • Alpha Wire(189)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(46)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(40)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
芯数(C)
  • 1(5)
  • 2(11)
  • 3(13)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(2)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 24(2)
  • 30(6)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.128(3)
  • 0.2(2)
  • 0.204(3)
  • 0.3(2)
  • 0.324(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(5)
  • 1.25(3)
  • 2(5)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(7)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(6)
  • 24(4)
  • 26(4)
長さ(m)
  • 2(7)
  • 5(12)
  • 10(14)
  • 15(12)
  • 20(14)
  • 25(5)
  • 30(9)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(15)
対数(P)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(6)
  • 7(8)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(4)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • -(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.48(5)
  • 0.54(2)
  • 0.61(6)
  • 0.7(2)
  • 0.78(4)
  • 0.9(4)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.5(8)
  • 1.8(3)
  • 1.9(5)
  • 2.4(4)
  • 3.1(6)
  • 4.2(3)
  • 5.3(3)
  • 6.6(3)
  • 8.3(3)
  • 16(2)
  • 18(3)
0.38・0.48・0.54・0.61・0.7・0.78・0.9・1.1・1.2・1.5・1.8・1.9・2.4・3.1・4.2・5.3・6.6・8.3・16・18・導体外径(Φmm)をもっと見る
  • 色カラー(4)
  • 色(25)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,498税込8,248特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
569税込626
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,498税込1,648
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
749税込824
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,898税込9,788
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)MVVS/マイクロホンビニルコード太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
999,800税込1,099,780
1セット(100m×30巻)ほか
92日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
44,980税込49,478
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
23,980税込26,378
1袋
7日以内出荷
30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
黄 10 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)黄 10 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
40,980税込45,078
1袋
7日以内出荷
JISパート3316適合600 V KIVビニール絶縁電線
仕様●入数:1袋(100m入り)●断面積:5.2 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:10 AWG●導体構成:70 / 0.32 mm●絶縁体:PVC●外径:5.1mm●定格電圧:600 V●導体材質:アニール銅●動作温度 Max:+60℃●断熱壁厚さ:1mm●コード番号:322-7797アズワン品番65-7421-25
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
13,980税込15,378
1袋
7日以内出荷
30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1巻(30m)
7日以内出荷
UL ( UL758 )半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41
機器内配線用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1巻
9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)2
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,900税込18,590
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,298税込2,528
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応0.75~2mm2は電気用品安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.44MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,398税込1,538特価
1巻(2m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合
一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)一般配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル芯数(C)1

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル