絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(323)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(208)
  • Alpha Wire(183)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(84)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(44)
  • Showa(42)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(33)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 17(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
4(1)
5(1)
17(1)
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MSXSシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 MSXSシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:X●芯数:8●長さ:55mm●シリーズ:MSXS●コード番号:236-8396アズワン品番65-7476-50
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752アズワン品番65-7368-26
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741アズワン品番65-7368-20
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入AMPHENOL
12,980税込14,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0139アズワン品番65-7398-23
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163アズワン品番65-7398-69
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149アズワン品番65-7398-65
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無AMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625アズワン品番65-7392-98
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426アズワン品番65-7449-57
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142アズワン品番65-7400-07
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-LokシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
仕様●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010アズワン品番65-7385-97
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159アズワン品番65-7398-08
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630アズワン品番65-7415-40
センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12AシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754アズワン品番65-7369-10
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7412アズワン品番65-7454-58
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414アズワン品番65-7451-26
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875アズワン品番65-7381-79
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7438アズワン品番65-7453-77
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165アズワン品番65-7400-55
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064アズワン品番65-7363-86
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル