絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • ダイヤトレンド(265)
  • エイム電子(66)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • ALPSystems(17)
  • POFC(11)
  • フジクラ(8)
  • Igus(イグス)(8)
  • 日東工業(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • グッドマン(2)
  • StarTech.com(2)
  • 河村電器産業(1)
  • 八光電機製作所(1)
  • 昭電(1)
  • RS PRO(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 200(3)
芯数(C)
  • 2(3)
導体外径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光接続コード カナレ電気光接続コードカナレ電気
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
ケーブル外径(Φmm)2
機器内配線コード200M 灰 カナレ電気機器内配線コード200M 灰カナレ電気
17,980税込19,778
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)1.3/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
8CHセパレートコード カナレ電気8CHセパレートコードカナレ電気
29,980税込32,978
1本(1.5m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
機器内配線コード200M カナレ電気機器内配線コード200Mカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
機器内配線コード カナレ電気機器内配線コードカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
32CHセパレートコード カナレ電気32CHセパレートコードカナレ電気
119,800税込131,780
1本(2m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
24chセパレートコード カナレ電気24chセパレートコードカナレ電気
94,980税込104,478
1本(2m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
16CHセパレートコード カナレ電気16CHセパレートコードカナレ電気
46,980税込51,678
1本(1.5m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
12CHセパレートコード カナレ電気12CHセパレートコードカナレ電気
35,980税込39,578
1本(1.5m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル