絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • 通信興業(19)
  • 日本製線(13)
  • 富士電線工業(5)
  • RS PRO(5)
  • 冨士電線(4)
  • 沖電線(3)
  • JAPPY(3)
  • 倉茂電工(1)
  • 協和ハーモネット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますしゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷
ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線ですシースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
1,398税込1,538
1巻(10m)
翌々日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
6,298税込6,928
1巻(200m)
翌々日出荷
導体には0.5mmスズメッキ軟銅線を使用しています絶縁体の一方を赤、他方を白で着色しておりますので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります絶縁体は半硬質ビニルのため傷がつきにくく、耐熱収縮性に優れていますまたビニルに含まれている滑材の効果により、滑り特性が良く、線の引き抜きが容易に行えます
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
13,980税込15,378
1巻(100m)
翌々日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの対形屋内用電話線です対よりタイプの構造ですので、漏話特性が非常に優れていますシースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
16,980税込18,678
1巻(200m)
翌々日出荷
ビニル絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドVウチセン)全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(200m)
翌々日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
9,798税込10,778
1巻(200m)
翌々日出荷
ビニル被覆の平形電線です
仕様屋内用平形通信電線規格JCS 9068
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
15,980税込17,578
1巻(200m)
翌々日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますまた、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
仕様屋外用通信電線規格JCS 9069

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル