絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(54)
  • ELPA(36)
  • ミヤマ電器(24)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • RS PRO(17)
  • GB[制御機器](14)
  • サトーパーツ(13)
  • ユーボン(12)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • Reelex(9)
  • SPARKFUN(8)
  • テクトロニクス&フルーク(8)
  • テンパール工業(6)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • 三菱電機(5)
  • LINKMAN(5)
  • アズワン(3)
電流(A)
  • 3(3)
  • 5(9)
  • 10(7)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
305税込336
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-13
1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-11
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本 エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本エスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-87
760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本) エスコ760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-3
テストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコテストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-21
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,790税込4,169
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐アズワン品番65-9314-58
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-52
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本) エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-86
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-82
4mm セーフティソケット(赤) エスコ4mm セーフティソケット(赤)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-54
セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコセーフティプラグ(スタック接続可能)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
4mm セーフティソケット(黒) エスコ4mm セーフティソケット(黒)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-53
4mm セーフティソケット(黒) エスコ4mm セーフティソケット(黒)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-51
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
4mm セーフティソケット(赤) エスコ4mm セーフティソケット(赤)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-52
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ) エスコ150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-96
3.0m テストリード(巻取り式) エスコ3.0m テストリード(巻取り式)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
テストクリップ エスコテストクリップエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ) エスコ1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-91
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-81
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-72
テスター用リード棒 エスコテスター用リード棒エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA707NA-2
セーフティプラグ エスコセーフティプラグエスコ
570税込627
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
テストリード エスコテストリードエスコ
1,630税込1,793
1個(1個)
翌日出荷
ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
2000mm テストリード 黒 エスコ2000mm テストリード 黒エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-28
500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/6本)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-51
検査・測定