絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • T.SIN(テイシン電機)(29)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • SPARKFUN(8)
  • テクトロニクス&フルーク(8)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(6)
  • ユーボン(5)
  • ELPA(4)
  • テンパール工業(4)
  • 明工社(2)
  • DIGILENT(2)
  • LINKMAN(2)
  • MSK(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • マザーツール(1)
  • Adafruit(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 川口電機製作所(1)
全長(mm)
  • 54(2)
  • 82.2(2)
  • 92(2)
  • 106(2)
  • 130(1)
  • 152(1)
  • 170(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(3)
  • 4500(1)
  • 9000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線から絞り込む
1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-13
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本 エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本エスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-87
1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-11
760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本) エスコ760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-3
テストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコテストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-21
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-52
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
欠品中
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本) エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-86
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-82
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ) エスコ150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-96
1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ) エスコ1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-91
3.0m テストリード(巻取り式) エスコ3.0m テストリード(巻取り式)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
テストリード エスコテストリードエスコ
1,630税込1,793
1個(1個)
翌日出荷
ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
テストクリップ エスコテストクリップエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-81
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-72
テスター用リード棒 エスコテスター用リード棒エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA707NA-2
2000mm テストリード 黒 エスコ2000mm テストリード 黒エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/6本)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-51
450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/10本) エスコ450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/10本)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-1
9.0m テストリード(巻取り式) エスコ9.0m テストリード(巻取り式)エスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-9定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)エスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-19
3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-13定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
テストリード (巻取り式) エスコテストリード (巻取り式)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
クリップアダプターセット エスコクリップアダプターセットエスコ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mmアズワン品番65-2167-13
テストクリップ (バスバー用) エスコテストクリップ (バスバー用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
全長(mm)152質量(g)41定格電圧(V)600定格電流(A)5最大開口(mm)30アズワン品番64-7909-14プラグ径(Φmm)4
テストクリップ 黒 エスコテストクリップ 黒エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
全長(mm)130質量(g)28定格電圧(V)1000定格電流(A)20最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-12プラグ径(Φmm)4
Φ2mm ピン式テストプローブ(赤) エスコΦ2mm ピン式テストプローブ(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1アズワン品番64-7909-05プラグ径(Φmm)4
500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-71
450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/6本) エスコ450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/6本)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-31
テストリード用プラグ(スタック接続対応型) エスコテストリード用プラグ(スタック接続対応型)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
テストリード(スタック接続可能) エスコテストリード(スタック接続可能)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

電気工事用テストリード