絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • サトーパーツ(3)
  • Reelex(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色レッド(6)
電流(A)
  • 50
  • 1(14)
  • 2(9)
  • 3(22)
  • 5(21)
  • 10(17)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(18)
  • 32(5)
  • 100(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(6)
レッド
レッド(6)
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ Reelexゴムカバー 50A SCR-50シリーズReelex
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品
材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
クリップ エスコクリップエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコΦ16.5mmx50A クリップ(黒)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ