ワニグチクリップ・みの虫クリップ :「Reelex」の検索結果
「色」から絞り込む
グリーン(3)
シルバー(1)
ブラック(8)
レッド(8)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
色シルバー
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)約77
質量(g)14
内径(Φmm)26
電流(A)30
外径(Φmm)33
コード径(Φmm)6
加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)60
質量(g)4
内径(Φmm)17
電流(A)50
外径(Φmm)21
コード径(Φmm)4
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79
質量(g)6
電流(A)10
コード径(Φmm)4
口幅(mm)10
内幅(mm)14
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)80
質量(g)10
電流(A)30
コード径(Φmm)6
口幅(mm)12
内幅(mm)16
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)約145
質量(g)44
内径(Φmm)44
電流(A)100
外径(Φmm)50
コード径(Φmm)13
加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)
耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64
質量(g)4
電流(A)5
コード径(Φmm)4
口幅(mm)8
内幅(mm)12
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ワニグチクリップ・みの虫クリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。