絞り込み
ブランド
  • BRAD
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(598)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(318)
  • ELPA(152)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(98)
  • ALPHA(67)
  • エスコ(65)
  • Comfortable Electronic(COMF)(65)
  • ハーティング(61)
  • 旭光電機工業(60)
  • ROLINE(45)
  • 日本モレックス(molex)(41)
  • AMPHENOL(38)
  • オーム電機(37)
  • 3M(36)
  • OSRAM(35)
  • BRADY(34)
  • VAN DAMME(30)
  • BULGIN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad Cat5e Lanケーブル BRADBrad Cat5e LanケーブルBRAD
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質(シース)PURシールドF/UTPシース色
Brad ロボットケーブル  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Ultra-LockシリーズBRAD
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端長さ(mm)300芯数4コンタクト数【コネクタA】4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad ロボットケーブル  Micro-Changeシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Micro-ChangeシリーズBRAD
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
長さ(m)5芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コネクタジェンダー【Aハウジング】ソケット
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120065シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズBRAD
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
許容電流(A)2芯数8シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120086シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズBRAD
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端芯数4コンタクト数【コネクタA】4許容電流(A)3シース色IP等級IP67許容電圧(V)30断面積(mm2)0.25
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズBRAD
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容電流(A)3シース色断面積(mm2)0.25IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120027シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズBRAD
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端許容電流(A)3シース色IP等級IP67断面積(mm2)0.25
Brad ロボットケーブル 24 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120027シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズBRAD
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
長さ(m)4許容電流(A)3芯数4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】4シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)60
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120006シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120006シリーズBRAD
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
断面積(mm2)0.34
Brad ロボットケーブル 22 AWG BRADBrad ロボットケーブル 22 AWGBRAD
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
芯数3コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】3断面積(mm2)0.34コネクタBストレートM12
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズBRAD
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
長さ(m)15許容電流(A)6芯数19コンタクト数【コネクタA】19シース色断熱材TPUコネクタAライトアングルM23コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)63ac/dc
Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズBRAD
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
コネクタAM12コネクタB未処理終端許容電流(A)4IP等級IP67
Brad ロボットケーブル BRADBrad ロボットケーブルBRAD
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA5POS丸型コネクタB5POS丸型許容電圧(V)255
Brad 電源ケーブル 4 A 5m /黄 BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5m /黄BRAD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒/黄RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型コネクタB未処理終端許容電圧(V)250
Brad 電源ケーブル 4 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5mBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4コネクタB未処理終端
Brad 電源ケーブル 4 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 4 A 300mmBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(mm)300許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad 電源ケーブル 4 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 2mBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Brad 電源ケーブル 4 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 10mBRAD
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)10許容電流(A)4
Brad 電源ケーブル 4 A 1.8m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 1.8mBRAD
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.8許容電流(A)4シース色コネクタAMicro-Change
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA3極M8メス
Brad 電源ケーブル 3 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 2mBRAD
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
長さ(m)2許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 10mBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(m)10許容電流(A)3シース色許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 13 A 300mmBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)13シース色コネクタAMini-ChangeコネクタBピグテール許容電圧(V)600dc、600ac
Brad 電源ケーブル 12 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 12 A 5mBRAD
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)12許容電圧範囲(V)10→30dcシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120098シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120098シリーズBRAD
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
長さ(m)2許容電流(A)4芯数5動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色コネクタAライトアングルM12コネクタBライトアングルM12IP等級IP67許容電圧(V)60ac/dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120028シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120108シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズBRAD
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
長さ(m)15許容電流(A)1.5芯数4シールドシールドなしコンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)125
Brad ロボットケーブル 22 AWG  130028シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズBRAD
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
長さ(mm)500許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120010シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズBRAD
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120007シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズBRAD
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズBRAD
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 120011シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 120011シリーズBRAD
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300シリーズ120011コンタクト数【コネクタA】8コネクタAM12コネクタB未処理終端
電気部品