Europower Controls ゲートリードEuropower Controls7日以内出荷
仕様サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。
ゲートリードEuropower Controls7日以内出荷
仕様サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。
電球ガード東京富士商会税込¥4,378¥3,980
レリパウチヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥26,378¥23,980