3ページ目: 電池ボックス

462件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ付き電池ケース 006P×1本 Comfortable Electronic(COMF)スイッチ付き電池ケース 006P×1本Comfortable Electronic(COMF)
269税込296
1個
5日以内出荷
006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×3本) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×3本)Comfortable Electronic(COMF)
139税込153
1個
5日以内出荷
単3電池3本用の電池ケースです。 スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 ラグ端子 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×4本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 ピン Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×1本 ピンComfortable Electronic(COMF)
69税込76
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りありComfortable Electronic(COMF)
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)Comfortable Electronic(COMF)
90税込99
1個
5日以内出荷
150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケース
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)
239税込263
1個
5日以内出荷
リード線付 スイッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 ピン Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×3本 ピンComfortable Electronic(COMF)
129税込142
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単3×4本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース単3×4本Comfortable Electronic(COMF)
99税込109
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 リード線付き Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×1本 リード線付きComfortable Electronic(COMF)
99税込109
1個
5日以内出荷
単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き)Comfortable Electronic(COMF)
139税込153
1個
5日以内出荷
スイッチ付きの単3電池×2本用の電池ケースです。リード線が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
単3電池4本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単4×4本 リード線付きGB[制御機器]
97税込107
1個
5日以内出荷
単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。
電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付きGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。
電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単4×1本 リード線付きGB[制御機器]
70税込77
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付きGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池クリップ 1 表面実装RS PRO
27税込30
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
109税込120
1個
欠品中
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池クリップ 1 表面実装RS PRO
25税込28
1個
欠品中
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
電池BOXセット ELPA電池BOXセットELPA
701税込771
1個
4日以内出荷
豆電球と電池ボックスがセットになっています。
電池BOX 3×2SW ELPA電池BOX 3×2SWELPA
399税込439
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
電池BOX 1×1SW ELPA電池BOX 1×1SWELPA
635税込699
1個
翌々日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 シャーシRS PRO
319税込351
1個
翌々日出荷
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x 4 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1RS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2032 バッテリに適し、寸法は 28.6 7 4.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.6 x 7 x 4.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリードRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×3本 Comfortable Electronic(COMF)スイッチ付き電池ケース 単4×3本Comfortable Electronic(COMF)
229税込252
1個
5日以内出荷
スイッチ、リードのついた単4電池x3本直列の電池ボックスです。フタはネジ留めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 リード線 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×4本 リード線Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 ピン 間仕切りあり Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×2本 ピン 間仕切りありComfortable Electronic(COMF)
71税込78
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ホルダー ねじ止めタイプ Comfortable Electronic(COMF)006P電池ホルダー ねじ止めタイプComfortable Electronic(COMF)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型電池ケース Comfortable Electronic(COMF)防水型電池ケースComfortable Electronic(COMF)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
屋外で電池を使用する際に便利な防水ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×3本 Bスナップ Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×3本 BスナップComfortable Electronic(COMF)
109税込120
1個
5日以内出荷
006P電池ホルダー Comfortable Electronic(COMF)006P電池ホルダーComfortable Electronic(COMF)
93税込102
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 ピン Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×4本 ピンComfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 ラグ端子 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×1本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)
69税込76
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列Comfortable Electronic(COMF)
84税込92
1個
5日以内出荷

電池用品』には他にこんなカテゴリがあります

電池ボックス