絞り込み
ブランド
  • CREE
  • OSRAM(35)
  • ELPA(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • BROADCOM(18)
  • BIVAR(13)
  • MAC8(マックエイト)(7)
  • LUMILEDS(5)
  • LENOO(5)
  • KINGBRIGHT(4)
  • オーム電機(3)
  • SPARKFUN(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • SIEMENS(2)
  • VISHAY(2)
  • パイロ電子(2)
  • LUMINUS(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200CREE
80税込88
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。
用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどにRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.06MB)
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcdCREE
80税込88
1個
5日以内出荷
優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.21MB)
LED 白 表面実装 3535 CREELED 白 表面実装 3535CREE
449税込494
1個
7日以内出荷
UL認定コンポーネントCree XLamp XP-GシリーズLEDCreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

LED・電球