絞り込み
ブランド
  • ELPA(6)
  • オーム電機(1)
  • METRO(1)
コード長さ(m)
  • 3
  • 0.2(2)
  • 0.21(1)
  • 0.5(5)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(8)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(19)
  • 6(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
1(2)
2(8)
3
5(19)
6(1)
10(6)
15(1)
20(1)
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(16件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
ホットプレートコード15A ELPAホットプレートコード15AELPA(4件のレビュー)
1,233税込1,356
1個
当日出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
3MLP付12A ELPA3MLP付12AELPA(1件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)12
こたつコード 中間スイッチ METROこたつコード 中間スイッチMETRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
こたつコード オーム電機こたつコードオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
3M片P付7A ELPA3M片P付7AELPA
807税込888
1個
翌々日出荷
片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)7
3M片P付12A ELPA3M片P付12AELPA
807税込888
1個
翌々日出荷
定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)3電流(A)12

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード