絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(38)
  • エスコ(30)
  • アメリカン電機(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • サンコー電商(2)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • DNライティング(1)
  • METRO(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Adafruit(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • I-VALUE(1)
  • HI-LEAD(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
2(2)
3(1)
5(3)
10(3)
プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き耐熱コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱器具用の電線を使用しています 耐熱温度は105℃までです 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機工作用平行コード 5m 赤黒オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
工作・ホビー用
仕様平行線赤黒全長(m)約5
こたつコード オーム電機こたつコードオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
スピーカコード オーム電機スピーカコードオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
丸打ちコード オーム電機丸打ちコードオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
長さ(m)2導体サイズ(mm2)0.75
スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
工作用コード 5m オーム電機工作用コード 5mオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
工作・ホビー用
全長(m)約5
照明器具用プラグ付コード オーム電機照明器具用プラグ付コードオーム電機
789税込868
1個
翌々日出荷
棒端子付きで加工がいりません 7A-125V 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
単線コード オーム電機単線コードオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)10許容電流(A)12交流電圧(V)300以下芯数50導体サイズ(mm2)1.25導体公称断面積(mm2)1.25

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード