Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SADAPTAFLEX7日以内出荷
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 真鍮ADAPTAFLEX7日以内出荷
仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 10mm材質 = 真鍮ネジ径 = M16仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミドADAPTAFLEX7日以内出荷
仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
電球ガード東京富士商会税込¥4,378¥3,980
レリパウチヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥26,378¥23,980
配線カバーマリンテック税込¥1,978¥1,798