絞り込み
ブランド
  • BRAD
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(311)
  • RS PRO(285)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
  • ALPHA(66)
  • ハーティング(54)
  • ROLINE(45)
  • 日本モレックス(molex)(40)
  • 3M(31)
  • AMPHENOL(30)
  • BRADY(29)
  • VAN DAMME(28)
  • ELPA(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • BELDEN(24)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • SAMTEC(21)
  • legrand(20)
  • SES(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad Cat5e Lanケーブル BRADBrad Cat5e LanケーブルBRAD
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
材質(シース)PURシールドF/UTPシース色
Brad ロボットケーブル  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Ultra-LockシリーズBRAD
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端長さ(mm)300芯数4コンタクト数【コネクタA】4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad ロボットケーブル  Micro-Changeシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Micro-ChangeシリーズBRAD
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
長さ(m)5芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コネクタジェンダー【Aハウジング】ソケット
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120065シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズBRAD
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
許容電流(A)2芯数8シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120086シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズBRAD
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端芯数4コンタクト数【コネクタA】4許容電流(A)3シース色IP等級IP67許容電圧(V)30断面積(mm2)0.25
Brad ロボットケーブル 24 AWG  Micro-Changeシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG Micro-ChangeシリーズBRAD
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
長さ(m)3許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP68ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)60、75
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズBRAD
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
許容電流(A)3シース色断面積(mm2)0.25IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120006シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120006シリーズBRAD
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
断面積(mm2)0.34
Brad ロボットケーブル 22 AWG BRADBrad ロボットケーブル 22 AWGBRAD
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
芯数3コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】3断面積(mm2)0.34コネクタBストレートM12
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズBRAD
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
長さ(m)15許容電流(A)6芯数19コンタクト数【コネクタA】19シース色断熱材TPUコネクタAライトアングルM23コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)63ac/dc
Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタAM12コネクタB未処理終端許容電流(A)4IP等級IP67
Brad ロボットケーブル BRADBrad ロボットケーブルBRAD
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA5POS丸型コネクタB5POS丸型許容電圧(V)255
Brad 電源ケーブル 4 A 5m /黄 BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5m /黄BRAD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒/黄RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型コネクタB未処理終端許容電圧(V)250
Brad 電源ケーブル 4 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5mBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4コネクタB未処理終端
Brad 電源ケーブル 4 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 4 A 300mmBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(mm)300許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad 電源ケーブル 4 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 2mBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Brad 電源ケーブル 4 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 10mBRAD
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
長さ(m)10許容電流(A)4
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA3極M8メス
Brad 電源ケーブル 3 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 2mBRAD
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
長さ(m)2許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 10mBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(m)10許容電流(A)3シース色許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 13 A 300mmBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)13シース色コネクタAMini-ChangeコネクタBピグテール許容電圧(V)600dc、600ac
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120028シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120108シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズBRAD
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
長さ(m)15許容電流(A)1.5芯数4シールドシールドなしコンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)125
Brad ロボットケーブル 22 AWG  130028シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズBRAD
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
長さ(mm)500許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120010シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズBRAD
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120007シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズBRAD
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズBRAD
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品