絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(311)
  • RS PRO(285)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
  • ALPHA(66)
  • ハーティング(54)
  • ROLINE(45)
  • 日本モレックス(molex)(40)
  • BRAD(35)
  • 3M(31)
  • AMPHENOL(30)
  • BRADY(29)
  • VAN DAMME(28)
  • ELPA(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • BELDEN(24)
  • SAMTEC(21)
  • legrand(20)
  • SES(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact シリアルケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スペアナイフフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプ交換用ブレード
Phoenix Contact ワイヤーストリッパー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤーストリッパーフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル フエニックス・コンタクトセンサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブルフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-23
センサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル フエニックス・コンタクトセンサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネルフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1552-06
M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5mフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトケーブルグランドアダプタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Power Cable Assembly フエニックス・コンタクトPower Cable Assemblyフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact  1013957  ケーブルマーカー クリア フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリアフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様耐久性のある火炎材質PVCクリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact  1013261  ケーブルマーカー クリア フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013261 ケーブルマーカー クリアフエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様耐久性のある火炎材質PVCクリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 電源ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源ケーブルフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電流(A)12シース色グレー許容電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ワイヤカッター フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤカッターフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ホースクランプ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ホースクランプフエニックス・コンタクト
7,498税込8,248
1箱(50個)
7日以内出荷
材質スチール仕上亜鉛めっき動作温度(℃)-40~120RoHS指令(10物質対応)対応継手ホースクランプ
Phoenix Contact プリンタリボン ケーブルラベル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact プリンタリボン ケーブルラベルフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合熱転写プリンタ幅(mm)110長さ(m)300シリーズTHERMOMARK-RIBBON110RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリボン
Phoenix Contact ケーブルマーカー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルマーカーフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
適合ケーブルマーカー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
Phoenix Contact ケーブルタイガン フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルタイガンフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断シリーズUNIFOX-CT4.8PRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルグランドプラグフエニックス・コンタクト
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact クリーニングペン フエニックス・コンタクトPhoenix Contact クリーニングペンフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
適合熱転写プリンタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリーニングペン

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品