絞り込み
ブランド
  • 3M
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(317)
  • RS PRO(299)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • ALPHA(67)
  • ハーティング(57)
  • ROLINE(45)
  • BRAD(40)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • AMPHENOL(37)
  • BRADY(34)
  • VAN DAMME(29)
  • ELPA(26)
  • BELDEN(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • HUBER & SUHNER(23)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • SAMTEC(21)
  • legrand(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3Mパワークランプ 終端抵抗コネクタ3M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒 3M3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒3M
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
タイプエンドキャップ接着面あり材質ポリオレフィン収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン3M
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
3M, SWB-04, ケーブルマーカーブック記載 3M3M, SWB-04, ケーブルマーカーブック記載3M
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 39mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 30材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)8最大ケーブル径(Φmm)39
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載 3M3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載3M
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載 3M3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載3M
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
3M, SLW, ケーブルマーキングキット 3M3M, SLW, ケーブルマーキングキット3M
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様量:70材質アクリル(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M3M, SLS, ケーブルマーカー記載3M
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
3M, SLS, ケーブルマーカー 3M3M, SLS, ケーブルマーカー3M
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9 3M3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号93M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8 3M3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号83M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7 3M3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号73M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6 3M3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号63M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5 3M3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号53M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白 3M3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白3M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号33M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白 3M3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白3M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白3M
2,398税込2,638
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0 3M3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号03M
3,698税込4,068
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, 89576, ケーブルマーキングキット 3M3M, 89576, ケーブルマーキングキット3M
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒 3M3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒3M
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプケーブル廃棄キット材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm 3M3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm3M
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様シュリンク径 = Assortedスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 150mmシリーズ = GTIRoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒 3M3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒3M
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI材質ポリオレフィンシリーズGTIスリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)150スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19シュリンク径(Φmm)Assorted
3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒 3M3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒3M
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴムタイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
3M 常温収縮チューブ EPR 黒 3M3M 常温収縮チューブ EPR 黒3M
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
3M リボンケーブル 3M3M リボンケーブル3M
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様極数 = 30幅 = 36.8 mmピッチ = 1.27mm許容電圧 = 300 V容量 = 39 pF/m特性インピーダンス = 133 Ω動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃外径 = 9.4mm幅(mm)36.8容量39 pF/mピッチ(mm)1.27極数30外径(Φmm)9.4動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M3M リボンケーブル,シールド有り,30m3M
45,980税込50,578
1リール(30m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27リール長さ(m)30許容電圧(V)300容量90.88 pF/m特性インピーダンス(Ω)106動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
3M リボンケーブル,30m 3M3M リボンケーブル,30m3M
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m3M
53,980税込59,378
1リール(5m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27ケーブル形状リボンシース色リール長さ(m)5許容電圧(V)300AWG28導体ストランドスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m3M
7,298税込8,028
1リール(30m)
7日以内出荷
3M FPC/FFCケーブル 3M3M FPC/FFCケーブル3M
4,698税込5,168
1リール(5m)ほか
7日以内出荷

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品