絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • TRUSCO(1)
  • RS PRO(98)
  • ALPHA(27)
  • ハーティング(25)
  • BELDEN(13)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ROLINE(10)
  • StarTech.com(9)
  • BRAD(8)
  • オーナンバ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • SAMTEC(6)
  • VAN DAMME(6)
  • Decelect Forgos(5)
  • KHD(4)
  • BULGIN(4)
  • ADAPTAFLEX(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気部品その他関連用品 :「PVC」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Helagrip PVC cable marker I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Helagrip PVC cable marker Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
889税込978特価
1袋(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 639-60000 グロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 639-60000 グロメットキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性材質PVC動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルマーキングキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーキングキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリーシリーズLVKRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton ケーブルジョイント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルジョイントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RiteOn cable marker refill for R0201 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RiteOn cable marker refill for R0201ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品