絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(317)
  • RS PRO(299)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • ALPHA(67)
  • ハーティング(57)
  • ROLINE(45)
  • BRAD(40)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • 3M(34)
  • BRADY(34)
  • VAN DAMME(29)
  • ELPA(26)
  • BELDEN(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • HUBER & SUHNER(23)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • SAMTEC(21)
  • legrand(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒 AMPHENOLAmphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネルAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
センサー コネクタ 8POS プラグ ケーブル AMPHENOLセンサー コネクタ 8POS プラグ ケーブルAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1355-72
センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネルAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04AMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 熱収縮ブーツ, 収縮後 14.6mm AMPHENOLAmphenol 熱収縮ブーツ, 収縮後 14.6mmAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シュリンク径 = 14.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブシリーズ = SCE2RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルクランプ (配線クリップ), 19.05mm x AMPHENOLAmphenol ケーブルクランプ (配線クリップ), 19.05mm xAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 19.05mm色 = オリーブドラブシリーズ = 97B
Amphenol ケーブルグランド, 径:M40, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M40, NoAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M40最大ケーブル径 = 19mm最小ケーブル径 = 17.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M36, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M36, NoAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M36最大ケーブル径 = 21mm最小ケーブル径 = 14.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M23, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M23, NoAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M23最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 9.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USB延長ケーブル 300mm AMPHENOLAmphenol USB延長ケーブル 300mmAMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBケーブル, 2m, オスUSB A → オスUSB A AMPHENOLAmphenol USBケーブル, 2m, オスUSB A → オスUSB AAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mコネクタ A = Male USB Aコネクタ B = Male USB Aシース色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス AMPHENOLUSBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オスAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSB AMPHENOLAmphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSBAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Cat5e Lanケーブル 500mm AMPHENOLAmphenol Cat5e Lanケーブル 500mmAMPHENOL
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
AMC Right Angle Plug to AMC R/Angle Plug AMPHENOLAMC Right Angle Plug to AMC R/Angle PlugAMPHENOL
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
9/125 ST1/ST1 CORD AMPHENOL9/125 ST1/ST1 CORDAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
9/125 SC/FC CORD AMPHENOL9/125 SC/FC CORDAMPHENOL
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
9/125 FC/FC CORD AMPHENOL9/125 FC/FC CORDAMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
9/125  FC/FC CORD AMPHENOL9/125 FC/FC CORDAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
RF Lead AMPHENOLRF LeadAMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Amphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-12PFFS-SH8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-12PFFS-SH8B15AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 1.5 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-10PFFS-SH8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-10PFFS-SH8B15AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 10許容電流値 = 1.5 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ M12B-05PMMC-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ M12B-05PMMC-SF8B15AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 60 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
M12 SHIELDED CABLE CONN AMPHENOLM12 SHIELDED CABLE CONNAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOLM12 PANEL WITH WIRE HARNESSAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品