カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品
          • 電気部品その他関連用品

電気部品その他関連用品 :「RG58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC CABLE RG58 TelegartnerBNC CABLE RG58Telegartner
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANSNexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブルNEXANS
9,298税込10,228
1リール(20m)
翌々日出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0RADIALL
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1RADIALL
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
BNC PLG-PLG RG58 5M AtemBNC PLG-PLG RG58 5MAtem
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PVC●導体ストランドタイプ:スタンダード●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG58 52 ΩBELDEN
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826特性インピーダンス(Ω)52シース色材質(シース)塩化ビニール(PVC)断熱材PE材質(導体)減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHzRoHS指令(10物質対応)対応
BNC Straight Plug/Plug Lead RG58 Cinch ConnectorsBNC Straight Plug/Plug Lead RG58Cinch Connectors
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58 RADIALLCABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58RADIALL
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG58 RADIALLCABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG58RADIALL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M TelegartnerTNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5MTelegartner
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
適合DIN47101シース色断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
Belden 同軸ケーブル BELDENBelden 同軸ケーブルBELDEN
159,800税込175,780
1リール(500m)
7日以内出荷
仕様【速度比】66%容量101 pF/mタイプ【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)4.95材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~+85
TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
CCA-7-010 T.SIN(テイシン電機)CCA-7-010T.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall 同軸ケーブル RADIALLRadiall 同軸ケーブルRADIALL
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Telegartner 同軸ケーブル TelegartnerTelegartner 同軸ケーブルTelegartner
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
FME cable both sides FME jack TelegartnerFME cable both sides FME jackTelegartner
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Pressmaster ワイヤーストリッパー PRESSMASTERPressmaster ワイヤーストリッパーPRESSMASTER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品