40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツール

    ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
  • ツッキリホルダー スーパーツール

    ツッキリホルダー

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バイト付
  • 三方バイトホルダー スーパーツール

    三方バイトホルダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
    用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
  • ステッキバイトホルダー スーパーツール

    ステッキバイトホルダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
    適合機種旋盤
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    最小加工径Φ14からの加工に対応
    用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途小径溝用。首径(mm)9溝幅(mm)0.74~3.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)14適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□FIG2
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-PBバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    コーナー部のぬすみ加工が可能
    用途ぬすみ加工
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途小~中径用。最大突切り径(mm)20FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途小径溝用。首径(mm)6溝幅(mm)0.74~2.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)8適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。クランプクランプオンFIG1
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)120オフセット0
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3シャンク長(mm)160適合チップB104ボルトBH0830R/L寸法e(mm)-寸法L2(mm)34.5スパナLH040寸法h1(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25寸法f(mm)25敷板STPD322適合インサートTP□□1603
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-倣いバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
    用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
  • 突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル

    突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
  • 溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用 三菱マテリアル

    溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用

    三菱マテリアル
    85,980税込94,578
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
  • KST2S用バイト固定ボルト/ナットセット スーパーツール

    KST2S用バイト固定ボルト/ナットセット

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1セット
    11日以内出荷
    適合KST2S
  • 丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト)

    丸剣ヘールバイトホルダ

    三和製作所(三和バイト)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼
  • キリオトシツールホルダ スーパーツール

    キリオトシツールホルダ

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ステッキバイトホルダ ニューストロング販売

    ステッキバイトホルダ

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。 また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
    その他バイトは別売りです。
  • 丸スロアウェイバイトホルダー ミスターマイスター

    丸スロアウェイバイトホルダー

    ミスターマイスター
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。 超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘールバイトホルダ ヘッド MSTコーポレーション

    ヘールバイトホルダ ヘッド

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • ヘールバイトホルダ カートリッジ MSTコーポレーション

    ヘールバイトホルダ カートリッジ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷

バイト』には他にこんなカテゴリがあります

完成バイト用ホルダ