5ページ目: ジョイント式

706件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4” ロックライン フレアチューブキット Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックライン フレアチューブキットLoc-Line(ロックライン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4" クーラントホースキット エスコ1/4" クーラントホースキットエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA991EA-2
クーラント自動希釈装置 ユニバクーラント自動希釈装置ユニバ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
クーラントライナー (サークルフローノズルキット) TRUSCOクーラントライナー (サークルフローノズルキット)TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
丸ノズル1/2シリーズ モノタロウ丸ノズル1/2シリーズモノタロウ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。
タイプ1/2システム材質ポリアセタール樹脂(POM)最小曲げ半径(mm)約45流量(L/min)約30適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)約0.14/液体約0.21/空気
クーラントホース 1/2 ホースキット 330mm Loc-Line(ロックライン)クーラントホース 1/2 ホースキット 330mmLoc-Line(ロックライン)
2,098税込2,308
1セット
6日以内出荷
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様●キット内容:コネクタ3/8”・1/2”各1個、ホース140mm(6コマ)2本、ラウンドノズル1/4”・3/8”・1/2”各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.21(0.51)●流量(l/min):30●システム:1/2"アズワン品番67-5225-27
3/4"クーラントノズル コネクター 日機3/4"クーラントノズル コネクター日機
519税込571
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー日機
699税込769
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フィッティング 日機1/2"クーラントノズル フィッティング日機
699税込769
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー日機
469税込516
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル フィッティング 日機3/8"クーラントノズル フィッティング日機
679税込747
1袋(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"クーラントノズル フレアノズル 日機3/4"クーラントノズル フレアノズル日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4口径(Φmm)5×76.2RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ日機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
ノズル 口径:Φ1/4" 日機ノズル 口径:Φ1/4"日機
279税込307
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ日機
309税込340
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
アダプター 1/2"から1/4" 日機アダプター 1/2"から1/4"日機
689税込758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)1/2、1/4
エンドキャップ 日機エンドキャップ日機
439税込483
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングT型 1/4" 日機フィッティングT型 1/4"日機
599税込659
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機フィッティングY型 1/4"から1/4"日機
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
マルチホールノズル 穴径Φ1×14 日機マルチホールノズル 穴径Φ1×14日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1×14"
インラインバルブ 1/4" 日機インラインバルブ 1/4"日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB高圧一点集中ノズル(ストレート)WTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
ジョイントホース ヒルトラインジョイントホースヒルトライン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
3/4” ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)3/4” ロックラインホース 1.52mコイルLoc-Line(ロックライン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” BSPTコネクター Loc-Line(ロックライン)3/4” BSPTコネクターLoc-Line(ロックライン)
979税込1,077
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” 固定台 Loc-Line(ロックライン)3/4” 固定台Loc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
交換用シールド Loc-Line(ロックライン)交換用シールドLoc-Line(ロックライン)
2,098税込2,308
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質耐衝撃ポリカーボネート
1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイルLoc-Line(ロックライン)
9,488税込10,437
1個
19日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 ロックラインホースキット Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホースキットLoc-Line(ロックライン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
11,880税込13,068
1パック(20個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 固定台 Loc-Line(ロックライン)1/2” 固定台Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,488税込1,637
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/2” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り) Loc-Line(ロックライン)1/2” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” 90°スプレーバーノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 90°スプレーバーノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,488税込1,637
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” 耐酸性 スイベルノズル 60 Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 スイベルノズル 60Loc-Line(ロックライン)
2,298税込2,528
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” 耐酸性 エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプターLoc-Line(ロックライン)
2,598税込2,858
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
1/4” エンドキャップ Loc-Line(ロックライン)1/4” エンドキャップLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” サイドフローノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” サイドフローノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式