絞り込み
ブランド
  • ビクター
  • 北川鉄工所(43)
  • ファーステック(22)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
  • ミスターマイスター(7)
  • 小林鉄工(6)
  • ニューストロング販売(5)
  • 豊和工業(4)
  • カネテック(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • スーパーツール(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • NTツール(2)
  • エムーゲ(EMUGE)(2)
  • SK11(2)
  • エナパック(1)
  • 億川鉄工所(1)
チャック外径(Φmm)
  • 102(1)
  • 118(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 147(1)
  • 165(2)
  • 167(1)
  • 170(1)
  • 186(1)
  • 190(1)
  • 210(2)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 255(2)
  • 274(4)
  • 302(2)
  • 310(6)
  • 385(3)
  • 400(2)
  • 460(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
165(2)
210(2)
230(1)
255(2)
274(4)
302(2)
310(6)
385(3)
400(2)
460(3)
チャック外径(Φmm)をもっと見る
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) ビクター精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)ビクター
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型ビクター(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクターエアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。チャック外径(Φmm)310トラスコ品番239-1147質量(kg)37外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
55日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。チャック外径(Φmm)305トラスコ品番246-2770質量(kg)40外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
279,800税込307,780
1台
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台にチャック外径(Φmm)255質量(kg)27.7把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1個
当日出荷

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体