絞り込み
最大口開き(mm)
- 152
- 20(6)
- 30(6)
- 45(5)
- 50(16)
- 62(6)
- 65(9)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 80(14)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(13)
- 150(14)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(16)
65(9)
70(11)
75(14)
80(14)
100(19)
125(13)
150(14)
152
160(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

ボール盤バイス クイックレバー式
¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7販売区分業務用
ワークショップバイス 165mm/0-152mm
エスコ¥75,100税込¥82,6101台翌日出荷パイプもクランプできます。材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165
ロックタイト精密マシンバイスL型
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。口幅(mm)152口開き(mm)207仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)29口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材