絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • ハープ(3)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(16)
65(9)
70(11)
75(14)
80(14)
100(19)
125(13)
150(14)
152(8)
160(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
  • HARP マイクロ自在バイス20 ハープ

    HARP マイクロ自在バイス20

    ハープ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)20トラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARP マイクロ角バイス25 ハープ

    HARP マイクロ角バイス25

    ハープ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20口深(mm)12
  • HARP マイクロアングルバイス ハープ

    HARP マイクロアングルバイス

    ハープ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6215セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)70高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76質量(g)630全幅(mm)25全高(mm)187口幅(mm)20口深(mm)12傾斜角度(°)約60取付可能板厚(mm)最大44

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体
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
バイス本体 【通販モノタロウ】