絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
  • エスコ(1)
  • 共立精機(1)
  • ナベヤ(1)
  • SUN UP(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(16)
65
70(11)
75(14)
80(14)
100(19)
125(13)
150(14)
152(8)
160(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ヤンキーバイス モノタロウ

    ヤンキーバイス

    モノタロウ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    縦横に使用できるヤンキーバイス。
    用途締付け固定に。材質FC250販売区分業務用
  • ボール盤バイス SUN UP

    ボール盤バイス

    SUN UP(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
    材質鋳物鉄
  • アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)

    アルミクイックバイス

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
    用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • マルチバイス エスコ

    マルチバイス

    エスコ
    8,710税込9,581
    1台
    翌日出荷
    360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
    質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーマシンバイス KB型 共立精機

    エアーマシンバイス KB型

    共立精機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
    用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)65トラスコ品番751-2821材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)313質量(kg)19全幅(mm)150全高(mm)125最大締付力(kN)7.35口幅(mm)110ホース取付口PT1/8×8口深(mm)45
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    128,800税込141,680
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体