絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • フナソー(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 谷口工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
  • THECUT(1)
全長(mm)
  • 2750
  • 730(12)
  • 1130(26)
  • 1140(24)
  • 1250(14)
  • 1260(28)
  • 1425(11)
  • 1430(12)
  • 1440(11)
  • 1560(19)
  • 1635(19)
  • 1770(26)
  • 1840(26)
  • 3505(20)
  • 3750(16)
  • 4570(14)
  • 5040(13)
  • 5300(14)
  • 5450(19)
  • 5790(16)
幅(mm)
  • 25.4(1)
  • 27(15)
厚さ(mm)
  • 0.9(15)
  • 0.95(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1130(26)
1140(24)
1260(28)
1560(19)
1635(19)
1770(26)
1840(26)
3505(20)
5450(19)
5790(16)
全長(mm)をもっと見る
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向けBAHCO(バーコ)
37,980税込41,778
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
35,980税込39,578
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(5本)
当日出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
カットオフバンドソー 谷口工業カットオフバンドソー谷口工業
27,980税込30,778
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
バイメタル ポータブルバンドソー THECUTバイメタル ポータブルバンドソーTHECUT
52,980税込58,278
1箱(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
バンドソー レヂトンバンドソーレヂトン
44,980税込49,478
1箱(5個)
翌日出荷から5日以内出荷
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山フナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
3日以内出荷から7日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山フナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)
47,980税込52,778
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷
刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー