74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付WアンギュラカッターEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工)柄付ダブルアングルカッターFKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)0~+1材質HSS角度公差±15'
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工)ダブルアングルカッター WACFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
超硬スーパーミニWアンギュラ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニWアンギュラEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-HEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)±0.05
強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)強力型柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬ソリッドアンギュラカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアンギュラカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ソリッドのアンギュラカッターロング
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)130表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンクEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
ダブルアングルカッター 岡崎精工ダブルアングルカッター岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号WACねじれ角直刃
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)Oリング用アリ溝カッター 2枚刃EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツールシングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH大洋ツール
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツールシングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH大洋ツール
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツールダブルアンギュラーカッター WAC大洋ツール
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
シングルアングルカッター(右刃) AC-RH FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(右刃) AC-RHFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(左刃) AC-LHFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51角度公差±15′外径公差0~+0.5
柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付アンギュラーカッター三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
30,880税込33,968
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)強力型柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力型・右刃・右ネジレ20°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)R面取付Oリング用アリ溝カッターEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎)Oリング用アリ溝カッター 4枚刃EIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)Oリング用アリ溝カッター 2枚刃EIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
超硬ソリッドアンギュラカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアンギュラカッターEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
ソリッドのアンギュラカッター
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)80表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(2枚刃) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(2枚刃)EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
超硬スーパーミニWアンギュラロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニWアンギュラロングEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニアンギュラロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラロングEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニアンギュラ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンクEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05

専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります

アングルカッター